VIJAK-6UG-ISO4017-8.8-SW30-(A2K)-M20X50
br. art. 0057 20 50

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šestougaoni vijak sa punim navojem ISO 4017, čelik 8.8, pocinčan, plavo pasivirano (A2K)
- Standard ISO 4017
- Čelik klase čvrstoće 8.8
- Pocinčan, plavo pasivirano
- RoHS usklađeno: Da
- ISO 4017: zamjenjuje DIN 933, veći izbor (dijapazon) dimenzija, razlike u prečniku glave za M10, M12, M14 i M22