VIJAK-CIL-ISO4762-8.8-(A2K)-M14X120
br. art. 0084 14 120

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
ISO 4762 zamjenjuje DIN 912 | Postoji zamjenjivost | Raspon nominalne veličine promijenjen | Fini navoj pretvoren u ISO 12474.
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 8.8
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik glave: glava cilindra
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
ISO 4762 zamjenjuje DIN 912 | Postoji zamjenjivost | Raspon nominalne veličine promijenjen | Fini navoj pretvoren u ISO 12474.