VIJAK-UPGL-DIN7991-8.8-UŠ10-(A2K)-M16X50

br. art.  0087 16 50
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak sa metričkim navojem (M), upuštene glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 7991, čelik klase čvrstoće 8.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Vrsta pogona: šestougaoni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991 | Postoji ograničena zamjenjivost | Visina glave i promjer glave djelomično promijenjeni | Nominalni Ø M18, M22, M24 izostavljen | Nehrđajući čelik lakiran | Dodane su klase čvrstoće 10.9 i 12.9

Zbog geometrije glave, ovi vijci mogu nositi samo ograničena opterećenja, pogledajte DIN EN ISO 898-1