SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X55
br. art. 0089 06 55

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak sa metričkim navojem (M), upuštene glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 7991, čelik klase čvrstoće 10.9 pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991 | Postoji ograničena zamjenjivost | Visina glave i promjer glave djelomično promijenjeni | Nominalni Ø M18, M22, M24 izostavljen | Nehrđajući čelik lakiran | Dodane su klase čvrstoće 10.9 i 12.9
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 010.9
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991 | Postoji ograničena zamjenjivost | Visina glave i promjer glave djelomično promijenjeni | Nominalni Ø M18, M22, M24 izostavljen | Nehrđajući čelik lakiran | Dodane su klase čvrstoće 10.9 i 12.9
Zbog geometrije glave, ovi vijci mogu nositi samo ograničena opterećenja, pogledajte DIN EN ISO 898-1



