Vijak DIN 7981 lećaste glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 2,9X6,5mm
VIJAK-LGL-DIN7981-C-H1-A2-2,9X6,5
Art.-Nr. 0119 29 65 | EAN: 4011231183147

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak za lim DIN 7981 (ISO 7049), lećaste glave, krstastog H prihvata, oblik C, sa oštrim vrhom, nehrđajući čelik A2
- Vijci za lim su vijci za oblikovanje navoja. Ovi vijci formiraju vlastiti spojni navoj kada se uvrnu u gotovu rupu jezgre.
- Smjernice za odabir ispravnog promjera rupe sadržane su u DIN 7975.
- Oblik C = navoj s vrhom
- Oblik F = navoj bez vrha
- Oblik R = konac sa zaobljenim vrhom
Napomena
Vijci za lim izrađeni od nehrđajućeg čelika su mekši od vijaka za lim od kaljenog čelika. Stoga ovi vijci ne mogu tvoriti spojni navoj u čeličnim limovima. Stoga se koriste samo u mekim materijalima kao što je aluminij.
Vijci za lim izrađeni od nehrđajućeg čelika su mekši od vijaka za lim od kaljenog čelika. Stoga ovi vijci ne mogu tvoriti spojni navoj u čeličnim limovima. Stoga se koriste samo u mekim materijalima kao što je aluminij.

















