ASSYplus 4 CSMP upuštena glava sa glodačkim džepovima, RW prihvat, djelimični navoj, čelik pocinčani, 3,5X45/22mm

VIJAK-UPGL-GLOD-SBŠ-RW20-(A2K)-3,5X45/22

Art.-Nr.  0178 113545 | EAN: 4061975502018
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni vijak djelimičnog navoja sa upuštenom glavom i glodačkim džepovima za pričvršćivanje bez cijepanja blizu ivica, bez predbušenja, spojeva drvo-drvo u zatvorenim suhim ili vlažnim prostorima.


Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj površini kontakta na bit- nastavku
• Veća stabilnost i precizno pozicioniranje zahvaljujući savršenom uklapanju bit-nastavka u prihvatu
• Rad sa jednom rukom i odlično držanje kod pozicioniranja zahvaljujući utičnom efektu
• Rijetke zamjene bit-nastavka zbog široke pokrivenosti sa samo jednim bit-nastavkom
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Precizno pozicioniranje i vrlo čisto bušenjeb zahvaljujući naprednom vrhu za centriranje
• Pozicioniranje i bušenje bez krzanja
• Najbolji učinak bušenja i precizan proces bušenja zahvaljujući reznim ivicama za bušenje (slično Forstner burgiji)
• Precizno pozicioniranje na tvrdoj podlozi bez klizanja zahvaljujući središnjem trnu
• Brzo zavrtanje zahvaljujući blagom početku navoja

Čisto upuštanje u meko drvo ili drvene materijale
• Lako upuštanje glave vijka u drvo zahvaljujući optimiziranim glodačkim džepovima
• Bez krzanja na obloženoj iverici zbog poboljšanog učinka glodanja i povećanog broja džepova za glodanje do Ø 4,5 mm
••Glava od 90° savršeno naliježe u okove s metalnim upustima

Maksimalna pouzdanost zavrtanja
• Asimetrični jednovojni navoj
• Zahvaljujući optimalnoj kompatibilnosti vrha za bušenje i geometrije navoja
••Izvrsno sidrenje u drvetu zbog asimetričnog rasporeda bokova zavojnice

Maksimalne vrijednosti čvrstoće bez opasnosti od krtosti
• Kaljenje čelika u području blizu površine je ispod nivoa opasnosti od hidrogenske krtosti, što bi moglo dovesti do prekida spoja.

Materijal: Kaljeni čelik
Površinska zaštita: Pocinčano
RoHS-usaglašeno: Da

Detalji/Primjena

Za spojeve drvo-drvo konstruisane za međusobno stezanje
Zbog djelimičnog navoja koji počinje odmah nakon stabla, moguć je spoj drvo-drvo dizajniran za stezanje. Navoj je u tom slučaju u potpunosti smješten u drugoj donjoj komponenti.

Za primjene u klasi upotrebe 1 i klasi upotrebe 2 (od Ø > 4 mm)
• Visokokvalitetna površinska zaštita - pocinčana, plavo pasivirana bez kroma (VI), do Ø 4 mm A2K 5 μm, od Ø 4,5 mm A3K 8 μm debljine sloja
• Prikladno za primjenu u klasi upotrebe 1 (unutrašnje prostorije) i od Ø > 4 mm u klasi upotrebe 2 (vlažni ili natkriveni vanjski prostori) u skladu sa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
• Za vijke od Ø 4,5 mm sa debljinom sloja cinka 8 μm sa Cr(III)-pasivizacijom, ispunjen je uvjet klasifikacije T2/C2 prema prEN 14592:2017 (D)

Dokaz o izvedbi
Odobrenje prema ETA-11/0190

Slični proizvodi