VIJAK-UPLGL-ŠILJVR-H2-(KTL)-4,1X35
br. art. 0185 224135

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Vijak za ugradnju okova PVC stolarije FBS 1, upuštene lećaste glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan, KTL crna prevlaka.
Please login to Webshop to report a bug
Osnovne karakteristike:
- Prihvat: PH 2
- Specijalni navoj sa šiljastim vrhom
- Glava Ø7,0 mm Prednosti:
- Povećana zaštita od korozije zahvaljujući KTL crnoj prevlaci (Duplex postupak). Testirano u slanoj sprejnoj magli prema DIN EN ISO 9227-NSS, 240 sati bez pojave crvene hrđe na koroziji osnovnog metala
- Temperaturna postojanost sloja za zaštitu od korozije 150°C
- Sloj za zaštitu od korozije bez Cr (VI)