VIJAK-UPLGL-ŠILJVR-H2-(DCO)-4,1X22

br. art.  0185 244122
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1000 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak za ugradnju okova PVC stolarije FBS 1, upuštene lećaste glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan (debeloslojno pasiviziran), Deltacoll prevlaka.

Osnovne karakteristike:
  • Prihvat: PH 2
  • Specijalni navoj sa šiljastim vrhom
  • Glava Ø7,0 mm Prednosti:
  • Povećana zaštita od korozije zahvaljujući debeloslojnoj pasivizaciji i Deltacoll prevlaci. Testirano u slanoj sprejnoj magli prema DIN EN ISO 9227-NSS, 240 sati bez pojave crvene hrđe na koroziji osnovnog metala
  • Temperaturna postojanost sloja za zaštitu od korozije 150°C
  • Sloj za zaštitu od korozije bez Cr (VI)