VIJAK-REP-UP.LEĆ.GL-IGL-H2-(A3K)-4,8X38

br. art.  0185 284838
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Reparaturni vijak za PVC stolariju FBS, upuštene lećaste glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K).

Osnovne karakteristike:
  • Prihvat: PH 2
  • Specijalni navoj sa šiljastim vrhom
  • Glava Ø7,0 mm
  • Zahvaljujući prečniku Ø4,8 mm podesni za reparaturne radove kod iščupanih vijaka (Ø3,9–4,2 mm)