VIJAK-SBŠ-LGL-AW20-A2-3,9X13
br. art. 0206 13913

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Zebra® pias vijak za lim, samobušeći, lećaste glave sa AW prihvatom, nehrđajući čelik A2 (samo za rad u aluminijumu i plastici). Brži od spiralne burgije - troškovi montaže reducirani najmanje 50%.
Please login to Webshop to report a bug
Uključeno u isporuku:
1 bit-umetak.
Primjena:
Za uzdužne preklopne spojeve na čeličnim i aluminijumskim limovima.
Presudne prednosti:
- Bušenje, formiranje navoja, zavrtanje - sve u jednom radnom koraku
- Značajno reducirani vrijeme i napor
- Tačan prečnik bušenja za svaku vijčanu vezu rezultuje minimizacijom tolerancije navoja - uvijek optimalna veza
- Izbjegavanje greški postavljanja
- Optimalan prenos obrtnog momenta zahvaljujući inovativnom AW-prihvatu AW® prihvatni sistem:
- Poboljšan prenos obrtnog momenta
- Duži radni vijek
- Optimalno centriranje
- Bolji učinak postavljanja zahvaljujući uvrtanju bez napora, obzirom da je potrebni kontaktni pritisak za prenos obrtnog momenta značajno manji
- Najveća moguća kontaktna površina bit-umetka u prihvatu vijka
- Ravnomjerna distribucija sile sprječava oštećenje zaštitne prevlake vijka i tako osigurava bolju otpornost na koroziju



