pias samobušeći vijak ravne lećaste glave AW čelik plavo cinčan, 2,9X13mm

VIJAK-SBŠ-LGL-AW10-(A3K)-2,9X13

Art.-Nr.  0206 29 13 | EAN: 4038898084365
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1000 kom
1000  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra® pias vijak za lim, samobušeći, lećaste glave sa AW prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K). Brži od spiralne burgije - troškovi montaže reducirani najmanje 50%.

Uključeno u isporuku: 1 bit-umetak. Primjena: Za uzdužne preklopne spojeve na čeličnim i aluminijumskim limovima. Presudne prednosti:
  • Bušenje, formiranje navoja, zavrtanje - sve u jednom radnom koraku
  • Značajno reducirani vrijeme i napor
  • Tačan prečnik bušenja za svaku vijčanu vezu rezultuje minimizacijom tolerancije navoja - uvijek optimalna veza
  • Izbjegavanje greški postavljanja
  • Optimalan prenos obrtnog momenta zahvaljujući inovativnom AW-prihvatu AW® prihvatni sistem:
  • Poboljšan prenos obrtnog momenta
  • Duži radni vijek
  • Optimalno centriranje
  • Bolji učinak postavljanja zahvaljujući uvrtanju bez napora, obzirom da je potrebni kontaktni pritisak za prenos obrtnog momenta značajno manji
  • Najveća moguća kontaktna površina bit-umetka u prihvatu vijka
  • Ravnomjerna distribucija sile sprječava oštećenje zaštitne prevlake vijka i tako osigurava bolju otpornost na koroziju

Slični proizvodi