pias samobušeći vijak upuštene glave krstasti H prihvat čelik plavo cinčan, 3,9X16mm

VIJAK-SBŠ-UPGL-H2-(A3K)-3,9X16

Art.-Nr.  0212 39 16 | EAN: 4011231271103
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1000 kom
1000  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra® pias vijak za lim slično DIN 7504-P, samobušeći, upuštene glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)
  • Drugi standard: WN 212
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Interni pogon: H2
  • Oblik glave: upuštena glava 80 stupnjeva
  • Vrsta navoja: navoj za lim
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
  • Vijci za bušenje moraju se koristiti s odgovarajućom bušilicom/odvijačem (npr. akumulatorskom bušilicom/odvijačem s dubinskim graničnikom)
  • Upotreba udarnih ključeva nije dopuštena
  • Vijci za bušenje moraju biti pričvršćeni pod pravim kutom na površinu komponente

Slični proizvodi