pias samobušeći vijak upuštene glave krstasti H prihvat čelik plavo cinčan, 3,9X32mm
VIJAK-SBŠ-UPGL-H2-(A3K)-3,9X32
Art.-Nr. 0212 39 32 | EAN: 4011231271189

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zebra® pias vijak za lim slično DIN 7504-P, samobušeći, upuštene glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)
- Drugi standard: WN 212
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Interni pogon: H2
- Oblik glave: upuštena glava 80 stupnjeva
- Vrsta navoja: navoj za lim
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vijci za bušenje moraju se koristiti s odgovarajućom bušilicom/odvijačem (npr. akumulatorskom bušilicom/odvijačem s dubinskim graničnikom)
- Upotreba udarnih ključeva nije dopuštena
- Vijci za bušenje moraju biti pričvršćeni pod pravim kutom na površinu komponente