pias samobušeći vijak upuštene glave krstasti H prihvat čelik plavo cinčan, 6,3X50mm
VIJAK-SBŠ-UPGL-H3-(A3K)-6,3X50
Art.-Nr. 0212 63 50 | EAN: 4038898590507

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zebra® pias vijak za lim slično DIN 7504-P, samobušeći, upuštene glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K)
- Drugi standard: WN 212
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Interni pogon: H2
- Oblik glave: upuštena glava 80 stupnjeva
- Vrsta navoja: navoj za lim
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vijci za bušenje moraju se koristiti s odgovarajućom bušilicom/odvijačem (npr. akumulatorskom bušilicom/odvijačem s dubinskim graničnikom)
- Upotreba udarnih ključeva nije dopuštena
- Vijci za bušenje moraju biti pričvršćeni pod pravim kutom na površinu komponente