VIJAK-AMOIII-TIP1-GLOD-RW30-(A2K)-7,5X102
br. art. 0234 730102

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Građevinski vijak AMO III tip 1 upuštene glave Ø12 mm sa glodačkim rebrima i promjerom vijka Ø7,5 mm, RW30, čelik pocinčan, plavo pasiviran
- za pričvršćivanje prozora u betonu i zidanom bloku od pune opeke
- sa upuštenom glavom i žljebovima za lako urezivanje u drvene i plastične profile
- kratko vrijeme ugradnje, nije potreban alat za postavljanje niti tipl
- gotovo nikakve sile širenja tokom ugradnje
- pozitivni mehanički zahvat, uklonjivo sidrenje bez pritiska širenja
- nosivost se zadržava čak i pod toplotnim opterećenjem
- ispitana otpornost na požar od 120 minuta
Dokazi o performansama:
- Izvještaj o ispitivanju protiv požara br. 3174/0649-2 u betonu.
- Izvještaj br. 202 31790 – Pričvršćivanje vodonepropusnog prozora u skladu sa ift smjernicom FE-07/1.
- Izvještaj br. 105 34261 – Pričvršćivanje plastičnog prozora u zidanoj konstrukciji od kalcij-silikatnih blokova (težina krila: 72,5 kg, test bez bočnih odstojnih blokova).
- Izvještaj br. 105 43036 – Pričvršćivanje plastičnog prozora u zidanoj konstrukciji od kalcij-silikatnih blokova (težina krila: 70 kg, spoj u profilu bez čeličnog ojačanja, test bez bočnih odstojnih blokova)