VIJAK-AMOIII-TIP1-GLOD-RW30-(A2K)-7,5X102

br. art.  0234 730102
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Građevinski vijak AMO III tip 1 upuštene glave Ø12 mm sa glodačkim rebrima i promjerom vijka Ø7,5 mm, RW30, čelik pocinčan, plavo pasiviran
    • za pričvršćivanje prozora u betonu i zidanom bloku od pune opeke
    • sa upuštenom glavom i žljebovima za lako urezivanje u drvene i plastične profile
    • kratko vrijeme ugradnje, nije potreban alat za postavljanje niti tipl
    • gotovo nikakve sile širenja tokom ugradnje
    • pozitivni mehanički zahvat, uklonjivo sidrenje bez pritiska širenja
    • nosivost se zadržava čak i pod toplotnim opterećenjem
    • ispitana otpornost na požar od 120 minuta

Dokazi o performansama:

  • Izvještaj o ispitivanju protiv požara br. 3174/0649-2 u betonu.
  • Izvještaj br. 202 31790 – Pričvršćivanje vodonepropusnog prozora u skladu sa ift smjernicom FE-07/1.
  • Izvještaj br. 105 34261 – Pričvršćivanje plastičnog prozora u zidanoj konstrukciji od kalcij-silikatnih blokova (težina krila: 72,5 kg, test bez bočnih odstojnih blokova).
  • Izvještaj br. 105 43036 – Pričvršćivanje plastičnog prozora u zidanoj konstrukciji od kalcij-silikatnih blokova (težina krila: 70 kg, spoj u profilu bez čeličnog ojačanja, test bez bočnih odstojnih blokova)