VIJAK-TURBO-MGL-GLOD-TX30-(A2K)-7,3X72

br. art.  0234 8307201
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Građevinski vijak male glave, pocinačni čelik, plavo pasiviran

Karakteristike:
  • Brza i efikasna montaža bez korištenja tiple
  • Kod montaže okvira prozora bez pritezanja i deformacije profila
  • Moguća brza demontaža
Napomena:
  • Bušenje u betonu ∅ 6,5 mm
  • Bušenje u punoj i šupljoj cigli ∅ 6,0 mm
  • Zaštitne plastične kapice: Art.-Nr. 2590 7302 ...
Područje primjene:
Samourezivi vijak, koristi se za distancnu montažu ramova prozora od plastike, drveta, aluminijuma.

Način primjene:
Izbušiti i očistiti rupu. Postaviti i fiksirati ram prozora, potom uvrnuti vijak, te postaviti pokrovnu kapu.