Šestougaona navrtka sa steznim umetkom DIN 980 čelik sa bakrenom presvlakom, M8

NAVRTKA-6UG-STOP-DIN980-V-8-SW12-(C4L)-M8

Art.-Nr.  0369 8 12 | EAN: 4024835662611
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sigurnosna navrtka DIN 980, komplet od metala, za izduvni sistem na motornim vozilima.

Osnovna svojstva:
  • Po DIN 980
  • Temperaturno područje upotrebe:- 70 °C do + 250 °C
  • Klasa čvrstoće: 8
  • Pobakrena
  • Daimler Benz (DB) Origin.-Nr.: 913 004 008 006

Slični proizvodi