Šestoug. navrtka sniženog oblika sa steznim umetkom DIN 985 nehrđ. čelik A2, M6

NAVRTKA-6UG-STOP-DIN985-A2-SW10-M6

Art.-Nr.  0391 6 | EAN: 4011231354073
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šestougaona samoosiguravajuća navrtka DIN 985 sa metričkim navojem (M), niski oblik, nehrđajući čelik A2.

Poly-Stop navrtka:
  • Metalno kućište sa upresanim plastičnim prstenom
  • Kod stvaranja spoja između vijka i navrtke, navoj vijka se spreže sa plastičnim prstenom. Tako nastale sile stezanja između profila navoja, usljed visokog frikcionog zatvaranja (zavrtanjem), stvaraju sigurnosni moment za očuvanje sile pritezanja
  • Ne dolazi do oštećenja površina navoja
  • Temperaturno područje primjene: -70°C do +120°C

Slični proizvodi