NAVRTKA-NAZUB-SLDIN6923-8-SW15-(A2K)-M10

br. art.  0394 010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šestougaona navrtka sa ozubljenim vijencem slično DIN 6923, sa metričkim navojem (M), čelik klase čvrstoće 8 pocinčani plavo pasivirani (A2K)
  • Norme: DIN 6923 slično
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Sigurnosna funkcija: zaključavanje zuba
  • Vrsta osiguranja: zaštita od uvijanja, zaključavanje
Napomena
DIN 6923 je povučen i zamijenjen EN 1661. Postoji zamjenjivost (fini navoj više nije potreban | Veličina ključa je promijenjena sa 15 mm na 16 mm za dimenzije M10)