Samoblokirajuća navrtka sa ozubljenjem DIN 6923 čelik 8 plavo pasiviran, M5
NAVRTKA-NAZUB-SLDIN6923-8-SW8-(A2K)-M5
Art.-Nr. 0394 05 | EAN: 4045727134467

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šestougaona navrtka sa ozubljenim vijencem slično DIN 6923, sa metričkim navojem (M), čelik klase čvrstoće 8 pocinčani plavo pasivirani (A2K)
DIN 6923 je povučen i zamijenjen EN 1661. Postoji zamjenjivost (fini navoj više nije potreban | Veličina ključa je promijenjena sa 15 mm na 16 mm za dimenzije M10)
- Norme: DIN 6923 slično
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 8
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Sigurnosna funkcija: zaključavanje zuba
- Vrsta osiguranja: zaštita od uvijanja, zaključavanje
DIN 6923 je povučen i zamijenjen EN 1661. Postoji zamjenjivost (fini navoj više nije potreban | Veličina ključa je promijenjena sa 15 mm na 16 mm za dimenzije M10)