Elastična podloška DIN 6796 opružni čelik C60 mehanički cinčan, D10,5

PODLOŠ-STEZ-DIN6796-KON-C60-(MZN)-D10,5

Art.-Nr.  0413 110 | EAN: 4011231363907
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Elastična podloška DIN 6796 opružni čelik C60 mehanički cinčan
  • Materijal: opružni čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Prikladno za: vijčane spojeve FK 8.8 i 10.9
  • Vrsta zaštite: zaštita od postavljanja
Zatezne podloške su ko-zategnuti elementi koji se suprotstavljaju popuštanju vijčanog spoja postavljanjem održavajući silu prednaprezanja u spoju kroz visok učinak opruge.