Ugaona spojnica za stolice i sanduke, čelik pocinčani, 75/75mm
SPOJNICA-UGAON-STOL/KUTJ-(A2K)-75/75MM
br. art. 0451 375

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ugaona spojnica za stolice i sanduke (pribor za drvene konstrukcije)
Idealno za nekonstrukcijske spojeve drvo-drvo. Upušteni provrti s obje strane za uredne spojeve glave.
Nenosivi spoj lakih drvenih konstrukcija kao što su kutije, ambalaža, namještaj, stolice ili pričvrsne letve bez strukturalnog pričvršćenja.
Način primjene:
ASSY 4 i ASSYplus vijci sa upuštenom glavom su odgovarajući pričvršćivači u skladu sa ETA 11/0190.
Idealno za nekonstrukcijske spojeve drvo-drvo. Upušteni provrti s obje strane za uredne spojeve glave.
- Rupe upuštene i pomaknute s obje strane za optimiziranu montažu
- Za dužine krakova do 75 mm: 2 provrta
- Za dužine krakova od 90 mm: 3 provrta
- Čelični lim obostrano pocinčan (St37 + A2K)
- Primjena u klasama iskoristivosti 1 i 2 u skladu s EN 1995:2013
Nenosivi spoj lakih drvenih konstrukcija kao što su kutije, ambalaža, namještaj, stolice ili pričvrsne letve bez strukturalnog pričvršćenja.
Način primjene:
ASSY 4 i ASSYplus vijci sa upuštenom glavom su odgovarajući pričvršćivači u skladu sa ETA 11/0190.



