Namotaji žice za vezanje u kanti, 1,4mm

ŽICA-POVEZ-NAMOT-20KG-1,4

Art.-Nr.  0477 140001 | EAN: 4038898032977
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Namotaji žice za vezanje, u kanti sa poklopcem
  • Promjer žice: 1,4 mm
  • Materijal: čelik
  • Površina: Prazna
  • Težina sadržaja: 20 kg
  • Spremnik: kanta