KAROS.KOPČA-OPEL---KOMB.VIJ--6,3X16

br. art.  0501 103060
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kombinovani vijak tipa 1 s navojem za lim, sastavljen s podloškom, slobodno rotirajući
  • Kaljeni čelik, sličan DIN 6900 i DIN 6901
  • Nazivni promjer: 4,8 mm
  • Dužina: 19 mm
  • Promjer diska: 22 mm
  • Oblik glave: šesterokutna glava