Kombinovani vijak tip 1
KAROS.KOPČA-OPEL---KOMB.VIJ--6,3X16
Art.-Nr. 0501 103060 | EAN: 4046778499284

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kombinovani vijak tipa 1 s navojem za lim, sastavljen s podloškom, slobodno rotirajući
- Kaljeni čelik, sličan DIN 6900 i DIN 6901
- Nazivni promjer: 4,8 mm
- Dužina: 19 mm
- Promjer diska: 22 mm
- Oblik glave: šesterokutna glava










