Kombinovani vijak tip 1, 4,8X19

VIJ-KAROS-MB-DIN7976-POKR.MOTOR-Č-4,8X19

Art.-Nr.  0501 104054 | EAN: 4047376897694
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kombinovani vijak tipa 1 s navojem za lim, sastavljen s podloškom, slobodno rotirajući
  • Kaljeni čelik, sličan DIN 6900 i DIN 6901
  • Nazivni promjer: 4,8 mm
  • Dužina: 19 mm
  • Promjer diska: 22 mm
  • Oblik glave: šesterokutna glava