Rezervna rolna kablovske vezice za pištolj, Rola 15 m/crna
PRIBOR-ROLA-VEZICA(PIŠT-0502100)-CRN-15M
Art.-Nr. 0502 102 | EAN: 4024835699730

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Rezervna rola sa trakom pištolja za izradu kablovskih obujmica (Art.-Nr.0502 100).Plastična rola sa 15 m trake za kablovske obujmice.
Karakteristike trake za obujmice:
Karakteristike trake za obujmice:
- Kapacitet opterećenja kablovskih obujmica: cca. 25 kg
- Materijal: PA 6.6
- Temperatura primjene: -40°C do +85°C
- Širina obujmice: 4,5 mm
- UV-otporno
- Bez halogena i silikona