Rezervna rolna kablovske vezice za pištolj, natur

PRIBOR-ROLA-(PIŠT-VEZIC-0502100)-NATUR-15M

Art.-Nr.  0502 1021 | EAN: 4024835699747
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rezervna rola sa trakom pištolja za izradu kablovskih obujmica (Art.-Nr.0502 100).Plastična rola sa 15 m trake za kablovske obujmice.

Karakteristike trake za obujmice:
  • Kapacitet opterećenja kablovskih obujmica: cca. 25 kg
  • Materijal: PA 6.6
  • Temperatura primjene: -40°C do +85°C
  • Širina obujmice: 4,5 mm
  • UV-otporno
  • Bez halogena i silikona

Slični proizvodi