VEZICA-KABL-PLAST(VIŠEKR-UP)NATUR7,5X200
br. art. 0502 300430

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom, višekratno upotrebljiva.
Izvedba:
Izvedba:
- Bravica sa plastičnim jezičkom
- Višekratno upotrebljive
- Bez oštrih ivica
- Temperaturno područje od -10 do +80°C
- Natur: za primjenu u unutrašnjosti
- Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
- Materijal: Poliamid 6.6
- Bez halogena i silikona