Kablovska vezica za višekratnu upotrebu, 7,5X280 mm/natur

VEZICA-KABL-PLAST-VIŠEK-UP-NATUR-7,5X280

Art.-Nr.  0502 300432 | EAN: 4038898852407
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom, višekratno upotrebljiva.

Izvedba:
  • Bravica sa plastičnim jezičkom
  • Višekratno upotrebljive
  • Bez oštrih ivica
  • Temperaturno područje od -10 do +80°C
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
  • Materijal: Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona

Slični proizvodi