VEZICA-KABL-PLAST(VIŠEKR-UP)NATUR7,5X360

br. art.  0502 300434
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom, višekratno upotrebljiva.

Izvedba:
  • Bravica sa plastičnim jezičkom
  • Višekratno upotrebljive
  • Bez oštrih ivica
  • Temperaturno područje od -10 do +80°C
Karakteristike:
  • Natur: za primjenu u unutrašnjosti
  • Temperaturna stabilnost: -40°C do +85°C
  • Materijal: Poliamid 6.6
  • Bez halogena i silikona