Nosač za znak s uzdužnim otvorom, L140mm

DRŽAČ-ZNAKOVA-OVALOTV-9X40-A2-L140MM

Art.-Nr.  0529 3 140 | EAN: 4024835777759
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Držač za znakove, sa ovalnim otvorom. Materijal: V2A, 1.4301.

Osnovne karakteristike:
  • Izvedba: Dužina 140 mm, ovalni otvori 9x40 mm, razmak između otvora 60-120 mm sa M8
  • Debljina: 2,0 mm

Slični proizvodi