Zglobne obujmice za plastične cijevi TIPP®-Priopress, 25-28mm
OBUJMICA-CJEV-PRIOPRES-KST-M8-(25-28)
Art.-Nr. 0543 167025 | EAN: 4024835904926

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
TIPP® Priopress KST cijevna obujmica. Klizne i fiksne specijalne obujmice za plastične cijevi.
Please login to Webshop to report a bug
Karakteristike:
- Kvalitet materijala uloška za zaštitu od buke je razvijen za ulaganje PE-X, PB, PP, PVC i PVC-C plastičnih cijevi za kućne sisteme vode
- Specijalni gumeni uložak sa kliznim svojstvima dozvoljava neometano širenje cijevi (bez sljepljivanja za cijevi)
- Temperaturna otpornost -40°C do +70°C
- Testirano prema DIN 52218 za zaštitu od buke DIN 4109 Prednosti:
- Zglobna stega
- TIPP® click zabravljivanje za predmontažu
- Zatvaranje pritiskom Koristi:
- Lako umetanje cijevi
- Brzo, jednostavno i sigurno zatvaranje
- Brzo stezanje jednostavnim pritiskom na vijak za zatvaranje
- Kontinualno podešavanje na prečnik cijevi
- Fino podešavanje vijka za zatvaranje zahvaljujući metričkom navoju
















