OBUJMICA-CJEV-PRIOPRES-KST-M8-(40-43)

br. art.  0543 167040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
30 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

TIPP® Priopress KST cijevna obujmica. Klizne i fiksne specijalne obujmice za plastične cijevi.

Karakteristike:
  • Kvalitet materijala uloška za zaštitu od buke je razvijen za ulaganje PE-X, PB, PP, PVC i PVC-C plastičnih cijevi za kućne sisteme vode
  • Specijalni gumeni uložak sa kliznim svojstvima dozvoljava neometano širenje cijevi (bez sljepljivanja za cijevi)
  • Temperaturna otpornost -40°C do +70°C
  • Testirano prema DIN 52218 za zaštitu od buke DIN 4109 Prednosti:
  • Zglobna stega
  • TIPP® click zabravljivanje za predmontažu
  • Zatvaranje pritiskom Koristi:
  • Lako umetanje cijevi
  • Brzo, jednostavno i sigurno zatvaranje
  • Brzo stezanje jednostavnim pritiskom na vijak za zatvaranje
  • Kontinualno podešavanje na prečnik cijevi
  • Fino podešavanje vijka za zatvaranje zahvaljujući metričkom navoju