OBUJM.-CJV-(SMRTL/2GS)-M8/M10-(140-144)

br. art.  0543 204144
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tipp-Smartlock 2GS standardna obujmica za cijevi, izvedba sa dva vijka.

  • Za posebne veličine HT cijevi, PVC cijevi pod pritiskom DIN 8062, preciznih cijevi DIN 2391 i cijevi od nehrđajućeg čelika DIN EN 10296
  • Praktično dokazano SMARTLOCK zatvaranje za brzo i ekonomično pričvršćivanje cijevi
  • Široko otvaranje cijevne obujmice omogućava brzo i jednostavno umetanje cijevi, posebno kod montaže iznad glave
  • 2 zatezna vijka za bolje prilagođavanje promjeru cijevi
  • Obostrani sigurnosni zarezi protiv gubitka vijaka
  • Stezni vijci sa 6-ugaonom glavom (SW 10) i dodatnim unutrašnjim pogonom
  • Do steznog područja 26-28 mm M6 x 25 mm, sve ostale dimenzije M6 x 30 mm
  • Inovativna profilna guma obezbjeđuje odlična klizna svojstva cijevi tokom predmontaže zahvaljujući optimizaciji profila gume
  • Kombinovana navrtka M8/M10, veličina ključa SW 13, zavarena u četiri tačke
  • Praktično ORSY pakovanje sa ručkom Gumeni umetak:
  • Temperaturna otpornost od -40°C do +120°C; EPDM
  • Vatrootpornost B2, nekaplje dok gori
  • Bez silikona, zvučna izolacija prema DIN 4109