OBUJMICA-VENTCJEV-AERO-M8/M10-160MM
br. art. 0543 820160

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Obujmica za ventilacijske cijevi TIPP®-AERO , 160mm
- Za pričvršćivanje vazdušnih kanala i fitinga od lima okruglog preseka prema DIN EN 1506, ventilacija zgrada
- Brzi zatvarač do DN 400 mm
- Jednostavna i brza montaža
- Prilikom zatvaranja, pričvrstite obujmicu za cijev pomoću dugačkog nosa uskočnog zatvarača
- Štedi vrijeme i olakšava poravnavanje ili premještanje instaliranih cijevi
- Ljepljena guma profila
- Čvrsto zalijepljena EPDM guma za obujmice cijevi sprječava ispadanje cijevi prilikom kretanja
- Gumeni umetak: Za DIN 4109
- Otporna na ozon prema DIN 53509-1 ili ISO 1431/1
- Otporna na starenje prema DIN 53508
- Ponašanje kod požara prema DIN 4102-1 (B2 ne gori)
- Otporna na razblažene kiseline i baze na sobnoj temperaturi kao i na alkoholne rastvore
- Nije otporna na ulja, masti i goriva



