Set obujmica za crijeva 12mm, s.odvijačem, 111-djl, D16 - 120 mm

OBUJMICA-CRIJEV-SET-Š12MM-SW7-ODVIJČ

Art.-Nr.  0549 210 | EAN: 4024835051828
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zebra set obujmica za crijeva sa asimetričnom bravicom. Širina trake 12 mm.

Područje primjene:
  • Sistemi vodova goriva
  • Vodovi zraka
  • Univerzalno držanje/pričvršćenje
  • Tečnost za hlađenje/grijanje Prednosti:
  • Asimetrično kućište
    • Ravnomjerna raspodjela sile
    • Nema naginjanja glave obujmice pri zatezanju
  • Glatka/uvučena unutarnja strana trake, zaobljene ivice
    • Sprječava povrede rukovaoca i oštećenja crijeva
  • Bez Cr VI, RoHS saglasno Sadržaj isporuke: 11 dimenzija=110 dijelova + 1 Zebra odvijač sa savitljivim tijelom (Art.-Nr.0613 28607) + 1 set za pričvršćenje na zid.

Slični proizvodi