STEZALJKA-UTIČ-ŽIC-JED-VIŠŽ-3X(0,08-4,0)
br. art. 0556 100003

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Bezvijčane stezaljke za jedno- i više-žilne bakarne provodnike. Stezaljke za sve tipove provodnika, prema EN 60998.
Prednost:
Prednost:
- Pogodno za sve tipove provodnika (jedno-, više-žilne i licnaste) - rješenje problema.
- Stezno područje licnastih provodnika: 0,08–4,0 mm²
- Stezno područje jedno- i više-žilnih provodnika: 0,08–2,5 mm²
- Nominalni napon: 400 V
- Temperaturno područje: do +85°C
- Dužina skidanja izolacije: 9–10 mm
- Područje primjene: lampe, žaluzine, tende, upravljački elementi vrata i rampi, komunikacijski uređaji, pumpe, auto-elektrika itd.



