Traka izoliranih kablovskih stopica, 1,0X14,0

STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRVE-TRAK-1,0X14,0

Art.-Nr.  0557 175100 | EAN: 4011231461399
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cjevaste kablovske stopice sa plastičnom čaurom za vodove otporne na kratak spoj i greške uzemljenja, u traci. Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:
  • Za provodnike od 1,0 mm²
  • Zvonasta uvodnica od polipropilena, toplo-otpornog do +110 °C
  • Materijal: E-Cu
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Min. debljina sloja 3 µm Prednost: Zahvaljujući proširenoj izolacijskoj kragni, odgovaraju svim uobičajenim vodovima otpornim na kratak spoj i greške uzemljenja do 3 kV (takođe za gumom izolovane vodove sa licnastim kablovima / NSGAFÖU 1,8/3 kV).