STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUT-DEBELA-6,0X12,0

br. art.  0557 350601
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cjevasta kablovska stopica sa plastičnom čaurom, za vodove otporne na kratak spoj i greške uzemljenja. Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:
  • Za provodnike od 6,0 mm²
  • Zvonasta uvodnica od polipropilena, toplo-otpornog do +110 °C
  • Materijal: E-Cu
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Min. debljina sloja 3 µm
Prednost:
  • Zahvaljujući proširenoj izolacijskoj kragni, odgovaraju svim uobičajenim vodovima otpornim na kratak spoj i greške uzemljenja do 3 kV (takođe za gumom izolovane vodove sa licnastim kablovima / NSGAFÖU 1,8/3 kV).