AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X12,0
br. art. 0557 601512

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Proširena cjevčica za ulaz kabla bez spajanja.
Karakteristike:
Karakteristike:
- DIN 46228 dio 1
- UL ertificirano (od 0.5 mm2)
- CSA certificirano
- Za fine i superfine vodiče klasa 5 i 6 prema DIN EN 60228
- Materijal: Elektrolitički bakar
- Površina: Kalajisano



