STOPICA-CJEV-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0

br. art.  0557 604012
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Proširena cjevčica za ulaz kabla bez spajanja.

Karakteristike:
  • DIN 46228 dio 1
  • UL ertificirano (od 0.5 mm2)
  • CSA certificirano
  • Za fine i superfine vodiče klasa 5 i 6 prema DIN EN 60228
  • Materijal: Elektrolitički bakar
  • Površina: Kalajisano