Lamelarna brusna ploča za čelik i nehrđajući čelik Longlife, D125/G40

DISK-LAMEL-LL-Č/A2-CK-VLAK-RAV-G40-D125

Art.-Nr.  0578 480524 | EAN: 4047376130968
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA Longlife lamelni brusni disk plavo-zelene boje, sa novim patentiranim lamelnim oblikom i rasporedom za ekstremno dug radni vijek u sprezi sa veoma visokim stepenom odstranjivanja materijala pri obradi čelika i nehrđajućeg čelika.

  • Za ručno brušenje sa električnim i pneumatskim brusilicama
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • Odgovaraju najvećim sigurnosnim zahtjevima evropskih normi EN 13743 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za brušenje)
  • Novi, patentirani lamelni oblik i raspored
    • Traju do četiri puta duže od uobičajenih lamelnih brusnih diskova sa velikim stepenom odstranjivanja materijala
    • Idealno iskorištenje brusnih lamela
    • Više abrazivnih zrna u upotrebi
    • Više od 70% brusnog materijala je locirano na vanjskom području podloge
  • Brusno platno visokih performansi (cirkon korund sa brusno-aktivnim pokrivnim slojem)
    • Ekstremno dug radni vijek
    • Veoma velik stepen odstranjivanja materijala
    • Veoma hladno brušenje
    • Bez promjene boje materijala
  • Minimalne vibracije u poređenju sa uobičajenim brusnim pločama
    • Prevencija bolesti bijelih prstiju
    • Ne opterećuju mašinu Osobine:
  • Bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1%)
  • Brusno platno visokih performansi sa dodatnim brusno-aktivnom pokrivnim slojem (Topsize prevlaka)
  • Jaka podloga od staklenih vlakana Primjena:
  • Idealni za obradu čelika, nehrđajućeg čelika i aluminijuma
  • Upotreba za brušenje ivica i površina, glačanje, skidanje ostataka i obradu zavarivačkih šavova

Slični proizvodi