DISK-LAMEL-LL-Č/A2-CK-VLAK-RAV-G80-D125
br. art. 0578 480528

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZEBRA Longlife lamelni brusni disk plavo-zelene boje, sa novim patentiranim lamelnim oblikom i rasporedom za ekstremno dug radni vijek u sprezi sa veoma visokim stepenom odstranjivanja materijala pri obradi čelika i nehrđajućeg čelika.
Please login to Webshop to report a bug
- Za ručno brušenje sa električnim i pneumatskim brusilicama
- Max. obodna brzina 80 m/s
- Odgovaraju najvećim sigurnosnim zahtjevima evropskih normi EN 13743 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za brušenje)
- Novi, patentirani lamelni oblik i raspored
- Traju do četiri puta duže od uobičajenih lamelnih brusnih diskova sa velikim stepenom odstranjivanja materijala
- Idealno iskorištenje brusnih lamela
- Više abrazivnih zrna u upotrebi
- Više od 70% brusnog materijala je locirano na vanjskom području podloge
- Brusno platno visokih performansi (cirkon korund sa brusno-aktivnim pokrivnim slojem)
- Ekstremno dug radni vijek
- Veoma velik stepen odstranjivanja materijala
- Veoma hladno brušenje
- Bez promjene boje materijala
- Minimalne vibracije u poređenju sa uobičajenim brusnim pločama
- Prevencija bolesti bijelih prstiju
- Ne opterećuju mašinu Osobine:
- Bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1%)
- Brusno platno visokih performansi sa dodatnim brusno-aktivnom pokrivnim slojem (Topsize prevlaka)
- Jaka podloga od staklenih vlakana Primjena:
- Idealni za obradu čelika, nehrđajućeg čelika i aluminijuma
- Upotreba za brušenje ivica i površina, glačanje, skidanje ostataka i obradu zavarivačkih šavova



