Lamelarna mini brusna ploča za čelik i nehrđajući čelik, D76/G36

DISK-LAMEL-MINI-CK-PLAST-RAV-G36-D76

Art.-Nr.  0578 607636 | EAN: 4038898172758
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mini lamelni brusni disk sa nanosom zrna cirkon korunda, sa brzoizmjenjivim prihvatom za upotrebu na pneumatskim štapnim brusilicama (savijenim), fleksibilnim vretenima, a također se mogu upotrijebiti na 115 mm pneumatskim ili električnim kutnim brusilica

Izvedba:
  • Postojan plastični tanjir sa brzoizmjenjivim prihvatom
  • Jako fleksibilno pamučno platno sa velikom čvrstoćom na kidanje Primjena:
  • Alternativa za brzoizmjenjive fiber diskove, male brusne ploče, bruseve sa drškom, lepezaste bruseve, brusne čahure, brusne kape itd.
  • Obrada zavarivačkih šavova, ravno brušenje, odstranjivanje boja i lakova, oštrenje alata, glačanje, čišćenje ivica, obrada ivica i završna obrada, odstranjivanje hrđe, posebno na teško pristupačnim mjestima Pogodan za obradu sljedećih materijala:
  • Posebno za nehrđajući čelik, legure nikla i kroma
  • Legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, neželjezne metale, liv, tvrdu plastiku i drvo

Slični proizvodi