DISK-VULKANIZ-VLAKN-NK-G16-D125X22MM

br. art.  0580 12516
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vulkan fiber brusni disk  Ø115 mm, sa nanosom zrna aluminijum oksida.
  • Visoko-izdržljivi, elastični brusni disk za upotrebu sa ručnim pneumatskim ili električnim brusilicama do max. 80 m/s obodne brzine, u kombinaciji sa podmetačem 22 mm otvor sa 4 proreza
  • Fiber podloga debljine 0,8 mm
  • Izvedba:Vezivo-sintetička smola (oba sloja)§§Dug radni vijek
  • Elektrostatski nanos zrna
  • Ravnomjerna efikasnost skidanja materijala
Primjena: Brušenje ivica i površina ravnih ili zakrivljenih dijelova:
  • Granulacija 16-40: Obrada šavova zavarivanja i lemljenja, brušenje ivica limova, odlivaka i otkivaka,brušenje prskotina
  • Granulacija 40-80: Glačanje varova, obrada ivica, ravno brušenje limova i drugih metalnih površina
  • Granulacija 40-120: Skidanje hrđe, otklanjanje starih premaza, fino brušenje pri popravci karoserija
  • Materijali obrade: Čelik, neželjezni metali, odlivci i aluminijske legure.