DISK-VULKANIZ-VLAKN-NK-G40-D180X22MM
br. art. 0580 18040

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vulkan fiber brusni disk Ø115 mm, sa nanosom zrna aluminijum oksida.
- Visoko-izdržljivi, elastični brusni disk za upotrebu sa ručnim pneumatskim ili električnim brusilicama do max. 80 m/s obodne brzine, u kombinaciji sa podmetačem 22 mm otvor sa 4 proreza
- Fiber podloga debljine 0,8 mm
- Izvedba:Vezivo-sintetička smola (oba sloja)§§Dug radni vijek
- Elektrostatski nanos zrna
- Ravnomjerna efikasnost skidanja materijala
- Granulacija 16-40: Obrada šavova zavarivanja i lemljenja, brušenje ivica limova, odlivaka i otkivaka,brušenje prskotina
- Granulacija 40-80: Glačanje varova, obrada ivica, ravno brušenje limova i drugih metalnih površina
- Granulacija 40-120: Skidanje hrđe, otklanjanje starih premaza, fino brušenje pri popravci karoserija
- Materijali obrade: Čelik, neželjezni metali, odlivci i aluminijske legure.



