Podloga za poliranje, spiralna, Tvrda, 90 mm

DISK-POLIR-PLAVI-TVRDI-D90X25MM

Art.-Nr.  0585 027090 | EAN: 4046777721232
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
4  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekstra kvalitetne spužve za poliranje u tri abrazivna nivoa.

Maksimalni učinak uz minimalno trošenje

Značajno povećanje radne površine, zahvaljujući izrezanoj površinskoj strukturi spužve (unakrsno izrezana). To omogućava apsorpciju znatno veće količine polir paste, što rezultira većom brzinom rezanja i produženim djelovanjem abrazivnog zrna paste.

Otvorena ćelijska struktura za ujednačen učinak abrazivnosti
Diskovi za poliranje su proizvedeni od visokokvalitetne retikulirane pjene. Otvorena ćelijska struktura pjene rezultira boljom cirkulacijom zraka tokom poliranja i manjim razvijanjem toplote na lakiranoj površini.

Bolja fleksibilnost na bilo kojem obliku površine
Prikladno za bilo koji oblik i zakrivljenost površine vozila zahvaljujući zaobljenim rubovima spužve čime se sprječavaju dodatna oštećenja laka od oštrih ivica čička.

Uspješni rezultati poliranja
145 mm i 170 mm prečnici posjeduju rupu za brzo, lako i savršeno centriranje spužve.

Područje primjene:
Tvrda spužva za poliranje (plava) za učinkovito osvježenje starih lakova i uklanjanje finih ogrebotina od brušenja.

Slični proizvodi