VALJAK-BRUS-(NAJLON-RUNO)-100X100MM

br. art.  0585 310100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Grubo najlonsko brusno runo-valjak za suho brušenje sa satinir mašinama.

  • Za upotrebu na svim uobičajenim mašinama za satiniranje.
  • Sa prihvatnim otvorom 19 mm i četverostrukim žlijebom za klin 6 mm.
  • Za upotrebu na svim uobičajenim mašinama za satiniranje
  • Sa prihvatnim otvorom 19 mm i četverostrukim žlijebom za klin 6 mm Izvedba i karakteristike:
  • Fleksibilna i otvorena struktura runa
    • Idealno prilagođavanje geometriji radnog komada za optimalan kontakt sa površinom
    • Neznatno zapunjavanje sa produktima abrazije površine
    • Ravnomjerni i ponovljivi rezultati brušenja
    • Reducirano razvijanje toplote omogućava hladno brušenje
  • Permanentno oslobađanje novih abrazivnih zrna
    • Ravnomjerni i postojani rezultati brušenja, također i čiste površine bez ostataka
  • Jednostavna kontrola performansi brušenja
    • Minimalan rizik od oštećenja površine ili skidanja previše materijala
  • Bez koroziono-podložnih metala
    • Bez kontaminacije površine materijala Primjena:
  • Čišćenje zavarivačkih šavova, metalnih površina, drveta i plastike
  • Otklanjanje ostataka boja, ogorina, hrđe, korozije, nečistoća i oksidnih slojeva, prevlaka, boja, starih premaza, sintetičkih smola, ljepila, ostataka zaptivki, ostataka cementa i betona
  • Struktuiranje, linijsko matiranje, priprema i ogrubljivanje površina
  • Laki poslovi čišćenja ivica
  • Čišćenje donjeg podstroja vozila i drugi različiti radovi na karoserijama Materijali koji se mogu obrađivati: Univerzalna primjena na skoro svim materijalima, posebno pogodni za nehrđajući čelik, čelik, neželjezne metale, drvo i plastiku. Opšte radne i sigurnosne napomene:
  • Ne prekoračivati maksimalni dozvoljeni broj obrtaja
  • Upotrebljavati odgovarajuću zaštitnu opremu, kao što su zaštitne naočale, rukavice, zaštite za uši, itd.
  • Pažnja: grubo brusno runo nije pogodno za brušenje ivica, zbog toga se ivice bruse uzduž a ne poprijeko!
  • Proučiti radne instrukcije