DISK-BRUS-NAJLON-RUNO-60X13MM-DRŠ6MM
br. art. 0585 320

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Grubo najlon brusno runo sa drškom.
Please login to Webshop to report a bug
- Za upotrebu u bušilicama, ravnim brusilicama i fleksibilnim vretenima
- Okrugla drška: 6 x 40 mm Izvedba i karakteristike:
- Fleksibilna i otvorena struktura runa
- Idealno prilagođavanje geometriji radnog komada za optimalan kontakt sa površinom
- Neznatno zapunjavanje sa produktima abrazije površine
- Ravnomjerni i ponovljivi rezultati brušenja
- Reducirano razvijanje toplote omogućava hladno brušenje
- Permanentno oslobađanje novih abrazivnih zrna
- Ravnomjerni i postojani rezultati brušenja, također i čiste površine bez ostataka
- Jednostavna kontrola performansi brušenja
- Minimalan rizik od oštećenja površine ili skidanja previše materijala
- Bez koroziono-podložnih metala
- Bez kontaminacije površine materijala Primjena:
- Čišćenje zavarivačkih šavova, metalnih površina, drveta i plastike
- Otklanjanje ostataka boja, ogorina, hrđe, korozije, nečistoća i oksidnih slojeva, prevlaka, boja, starih premaza, sintetičkih smola, ljepila, ostataka zaptivki, ostataka cementa i betona
- Struktuiranje, linijsko matiranje, priprema i ogrubljivanje površina
- Laki poslovi čišćenja ivica
- Čišćenje donjeg podstroja vozila i drugi različiti radovi na karoserijama Materijali koji se mogu obrađivati: Univerzalna primjena na skoro svim materijalima, posebno pogodni za nehrđajući čelik, čelik, neželjezne metale, drvo i plastiku.